Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243009012, "Bithalter 1/4"" für 1/4"" Bits Magnet + Sprengring 50mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-947549
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053457001
EAN/GTIN:
     4013288017673
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243009012, Bithalter mit 1/4 6-kant-Schaft, Edelstahlhülse, Wera , Edelstahlhülse , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 , Dauermagnet , Sprengring, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05053457001
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Universalhalter, MAGNET-BITHALTER,, 05053457001, 4013288017673, 899/4/1, 907770, 1508038
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,38*
2 Tage
323
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,43*
Lager 260
323
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,44*
1 Tag
323
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,46*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053459001
ab € 5,84*
Zubehör
Wera
05053455001
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.