Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Schlitzschraubendreher 4x150 mm SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA00694
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00694
EAN/GTIN:
     4010995006945
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher SoftFinish mit Rundklinge

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• durchgehend gehärtet
• mattverchromt
• Spitze Wiha-Chromtop®
• SoftFinish®-Griff mit Abrollschutz

Ausführung
• Mehrkomponenten-Griff für angenehmere Handhabung
• Wiha-Chromtop® für maßhaltiges Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Schneidendicke:
0.8 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
261 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
4 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,83*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 4,86*
3
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 4,94*
Lager 245
56
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 4,98*
1 Tag
19
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.