Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4mm Klingenlänge: 150mm DIN ISO 2380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92991
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00694
EAN/GTIN:
     4010995006945
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
261 mm
Klingen-Dicke:
0.8 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
(L x Ø) 111 x 30 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 2380
Material-Eigenschaft:
gehärtet + matt verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
4 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Ø:
30 mm
Grifflänge:
111 mm
Normen:
DIN 5265, DIN ISO 2380
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,92*
2 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 4,95*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,06*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 3,83*
€ 5,11*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.