Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Schlitzschraubendreher 4,5x125 mm SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA00697
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00697
EAN/GTIN:
     4010995006976
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher SoftFinish mit Rundklinge

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• durchgehend gehärtet
• mattverchromt
• Spitze Wiha-Chromtop®
• SoftFinish®-Griff mit Abrollschutz

Ausführung
• Mehrkomponenten-Griff für angenehmere Handhabung
• Wiha-Chromtop® für maßhaltiges Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
125 mm
Schneidendicke:
0.8 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
236 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
4.5 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
98
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,46*
3 Tage
71
1
€ 5,49*
ab € 4,15*
€ 5,48*
1
€ 9,80*
ab € 4,37*
€ 5,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,86*
3 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.