Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher SF 4,5 x 0,8 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher SF 4,5 x 0,8 x 125 mm
Schraubendreher SF 4,5 x 0,8 x 125 mm
Schraubendreher SF 4,5 x 0,8 x 125 mm
Schraubendreher SF 4,5 x 0,8 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4010995006976
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     302045
EAN/GTIN:
     4010995006976
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge, Wiha - Chrom Vanadium Molybdän Stahl - Matt verchromt - ChromTop®-Spitze - SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe- Gesamtlänge 236 mm - Klingenlänge 125 mm - Ausführung * Nicht genormte Größe - Klingenbreite 4,5* mm - Klingen-Ø 4,5 mm - Klingenstärke 0,8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
236 mm
Klingenlänge:
125 mm
Ausführung:
* Nicht genormte Größe
Klingenbreite:
4,5* mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,46*
3 Tage
71
1
€ 5,49*
ab € 4,15*
€ 5,48*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,37*
€ 5,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,86*
3 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.