Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Schlitzschraubendreher 5,5x150 mm SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA00700
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00700
EAN/GTIN:
     4010995007003
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher SoftFinish mit Rundklinge

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• durchgehend gehärtet
• mattverchromt
• Spitze Wiha-Chromtop®
• SoftFinish®-Griff mit Abrollschutz

Ausführung
• Mehrkomponenten-Griff für angenehmere Handhabung
• Wiha-Chromtop® für maßhaltiges Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Schneidendicke:
1 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
261 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
5.5 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,58*
€ 6,15*
1
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,03*
3 Tage
52
1
€ 5,49*
ab € 5,28*
€ 7,11*
Lager 245
24
1
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,14*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.