Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103365 Herst.-Nr.: 00700 EAN/GTIN: 4010995007003 |
| |
|
| | |
| - Klinge aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt - ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz - besonders geeignet für trockene Anwendungen - einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle - mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten - Wiha slim Klingen gewährleisten uneingeschränkte und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben - Klingengröße 5,5 x 150 mm - Klingenstärke 1,0 mm Weitere Informationen: | | Klingengröße: | 5,5 x 150 mm | Klingenstärke: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher wiha, vde-schraubendreher (schlitz), Schlitz, Schlitzdreher, Schlitzschrauben-Zieher, Schraubendreher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,58* | € 6,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,91* | € 7,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,33* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,55* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|