Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Sechskantschraubendreher 4 mm Kugelkopf Soft-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA26329
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26329
EAN/GTIN:
     4010995263294
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Sechskant-Schraubendreher gerade

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Spitze Wiha-Chromtop®

Ausführung
• Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 30°
• SoftFinish®-Griff für angenehme Handhabung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Schlüsselweite:
4 mm
Oberfläche:
Verchromt matt
Abtriebart:
Sechskant
Länge:
211 mm
Ausführung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Sammelschienenmodul, din 916, Inbusschlüssel, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Innensechskantschraubenzieher-Inbus Schraubendrehe, WIHA
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 3,82*
1
€ 9,80*
ab € 2,94*
€ 3,84*
Lager 245
214
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 3,93*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,24*
5 Tage
8
5
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.