Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-750504780 4,0 Herst.-Nr.: 26329 EAN/GTIN: 4010995263294 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl- durchgehend gehärtet- mattverchromt- Spitze Wiha-Chromtop®- Griff mit Abrollschutz- Wiha-SoftFinish-Griff®, für erheblich höhere Drehmomente bei deutlich gesteigertem Komfort Technische Eigenschaften: Antrieb: Innensechskant Kugelkopf: true Oberflächenausführung: mattverchromt Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Antrieb: | Innensechskant | Kugelkopf: | true | Oberflächenausführung: | mattverchromt | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Sammelschienenmodul, din 916, 504780 4,0, 750504780 4,0, 26329 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,94* | € 3,86* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,95* | € 3,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,05* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,00* | € 4,28* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,41* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|