Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,4 - 1,0 Nm TXVario-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA26461
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26461
EAN/GTIN:
     4010995264611
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skale, mit Kalibrierschein

Ausführung
• variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit
• mit Skale
• SoftFinish®-Griff
• automatisch auslösend und Klick-Signal

Ausführung
• kompakte und besonders leichte Bauweise

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.

Lieferung
Mit Einstellwerkzeug
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
0.4 Nm
Fehlergrenze (%):
6 %
Grifflänge:
127 mm
Drehmoment max.:
1 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Klingendurchmesser:
4 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Skalenteilungswert:
0.05
Drehmoment min./max.:
0,4-1 Nm
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 49,97*
€ 58,69*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 50,77*
€ 59,41*
Lager 245
34
€ 7,90*
ab € 51,61*
€ 60,88*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 51,86*
€ 61,22*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 64,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.