Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA34577 Herst.-Nr.: 34577 EAN/GTIN: 4010995345778 |
| |
|
| | |
| VDE-Wechselbitsystem Handhalter
Anwendung Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.
Ausführung • Spezielles Klemmsystem sorgt für sicheren Halt der Bits • isolierter-Bithalter mit Metallkernl für 6 mm slimBits • SoftFinish®-Griff mit Abrollschutz-für optimale Drehmomentübertragung Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Länge: | 160 mm | Antriebart: | Sechskant | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Bit-Halter, Bithalter, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel wiha, bithalter, Schraubendreher, VDE-, VDE-Bitwechselsystem, VDE-Schraubendreher, VDE-Wechselbitsystem, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Bithalter-VDE Bitwechselsystem, VDE Schraubendreher, VDE Wechselbitsystem, WIHA |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,45* | € 18,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,17* | € 18,43* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,53* | € 18,87* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,53* | € 18,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,82* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|