Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499579
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34577
EAN/GTIN:
     4010995345778
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Hinweis: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.

Bei der täglichen Arbeit an spannungsführenden Teilen wird der Elektriker oft mit verschiedenen Schraubprofilen konfrontiert. Mit dem Schraubendrehergriff SoftFinish inklusive wechselbarer slimBits können gleich mehrere Anwendungen abgedeckt werden, ohne für jedes Profil einen separaten Schraubendreher mitführen zu müssen. Der ergonomisch geformte Schraubendrehergriff mit Abrollschutz liegt zudem gut in der Hand und schont bei der Arbeit Sehnen und Gelenke. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Der isolierte Schraubendrehergriff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

6 mm slimBits sind nur im slimVario Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
Länge:
160
VDE-geprüft:
Ja
Abtriebsgröße:
6
Antriebsgröße:
6
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
160
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Gewicht:
70 g
Außensechskant:
6 mm
Serie:
2831-00
Länge Schraubendreher:
160 mm
Sichtbare Klingenlänge:
50 mm
Verpackungsgröße:
215 x 73 x 49 mm
Griffdurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0808
Aussendurchmesser:
13 mm
Abmessungen:
SW 6mm x 50mm
Griffmaterial:
mit Schnellwechselfutter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,45*
€ 18,36*
3 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 15,17*
€ 18,43*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 15,53*
€ 18,87*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 18,94*
1
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.