Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Magazin-Bithalter LiftUp 25 Mit 1/4 Zoll Magnet-Bitaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA38601
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38601
EAN/GTIN:
     4010995386016
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
Magazin-Bithalter LiftUp 25 Bestückt mit 12 Bits

Ausführung
• magnetische Bithalterung
• für 25 mm Standardbits 1/4"
• Bitmagazin öffnet sich auf Knopfdruck
• 12 Bits griffbereit und kompakt im Griffkörper verstaut
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm | 4 mm | 5 mm
Abtrieb:
PH2 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | SZ 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bithalter magnetisch, schraubendreher torx, wiha schraubendrehersatz, Einsätze für Maschinenschrauber, Kraftwerkzeuge, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-, Schraubwerkzeuge, Bit, Halter, Umsteckklingensystem, Magazin Bithalter, WIHA
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,41*
€ 22,60*
9 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 22,62*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 25,38*
Lager 245
65
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,22*
€ 25,94*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,29*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01624
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,25*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.