Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA43177 Herst.-Nr.: 43177 EAN/GTIN: 4010995431778 |
| |
|
| | |
| VDE Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff Wiha TorqueVario®-S T electric mit Skale, mit Kalibrierschein
Ausführung • numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskale • Drehmoment von 5 bis 14 Nm stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug • komfortabler Quergriff mit Weichzone für optimale Drehmomentübertragung • automatsch auslösend und Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes • Gepüft gemäß IEC 60900 , DIN EN ISO 6789
Hinweis Lieferung mit Kalibrierschein.
Lieferung mit Einstellwerkzeug, in praktischer Kunststoffbox Weitere Informationen: | | Drehmoment min.: | 14 Nm | Fehlergrenze (%): | 6 % | Kalibrierschein: | Ja | Klingendurchmesser: | 6 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, VDE-Drehmomentschlüssel, drehmoment-schraubendreher wiha, vde schraubendreher torx, Schraubwerkzeuge, WIHA |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 127,71* | € 150,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,72* | € 150,95* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 131,98* | € 154,46* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 132,78* | € 155,48* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,15* | € 161,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|