Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stufen-Stehleiter senkr. Höhe 1,07m 2x5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES42465
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42465
EAN/GTIN:
     4003866424658
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar

Ausführung
• patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
• Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
• geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr
• robuste Stahlscharniere

Ausführung
• fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Werkstoff:
ALU
Begehbarkeit:
Beidseitig
Mit Safer Step Technologie:
0 - nicht zutreffend
Standfußbreite:
0.48 m
Mit Ablageschale:
0 - nicht zutreffend
Arbeitshöhe:
2.55 m
EN-Norm:
131
Anzahl Stufen:
2 x 5
Senkrechte Höhe:
1.07 m
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufenleiter 5 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Leitern, Steh-, Stehleitern, Stufen-, Stufen-Stehleitern, Stufenleitern, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Stufen Stehleiter, Stufen Stehleitern, Leitern Steh, ZARGES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 176,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,55*
€ 176,35*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,17*
€ 180,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,56*
€ 184,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 190,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.