Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782317
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42465
EAN/GTIN:
     4003866424658
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,55 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
10,2 kg
Grundfläche:
0,91 x 0,49 m
Leiterlänge:
1,15 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufenanzahl:
2 x 5
Stufentiefe:
80 mm
senkrechte Leiterhöhe:
1,07 m
untere, äußere Breite:
0,48 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 176,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,55*
€ 176,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,17*
€ 180,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,56*
€ 184,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 190,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.