Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027795, Nova B Stufen-Stehleiter gebördelt 2 x 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-657019
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42465
EAN/GTIN:
     4003866424658
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027795, Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar. , Material: Aluminium , Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen , Geschlossenes Stufenprofil: mit integriertem Führungsrohr , Robuste Stahlscharniere , Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10200 GRAMM
senkrechte Leiterhöhe:
1,07 m
Arbeitshöhe ca.:
2,55 m
untere, äußere Breite:
0,48 m
Stufenanzahl:
2x5
Gewicht ca.:
10,2 kg
Stufenabstand:
21,5 cm
Belastung:
150 kg
Herstellerartikelnummer:
42465
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,63*
€ 175,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 175,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 179,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,55*
€ 183,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 189,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.