Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stufen-Stehleiter senkr. Höhe 2,15m 2x10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES42470
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42470
EAN/GTIN:
     4003866424702
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar

Ausführung
• patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
• Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
• geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr
• robuste Stahlscharniere

Ausführung
• fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Werkstoff:
ALU
Begehbarkeit:
Beidseitig
Mit Safer Step Technologie:
0 - nicht zutreffend
Standfußbreite:
0.61 m
Mit Ablageschale:
0 - nicht zutreffend
Arbeitshöhe:
3.65 m
EN-Norm:
131
Anzahl Stufen:
2 x 10
Senkrechte Höhe:
2.15 m
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossen-stehleiter 2x10 sprossen zarges, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Leitern, Steh-, Stehleitern, Stufen-, Stufen-Stehleitern, Stufenleitern, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Stufen Stehleiter, Stufen Stehleitern, Leitern Steh, ZARGES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,55*
€ 291,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,87*
€ 291,44*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,00*
€ 298,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,67*
€ 302,46*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,69*
€ 317,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.