Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713397
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42470
EAN/GTIN:
     4003866424702
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 10 Stufen

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,65 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
21,5 kg
Grundfläche:
1,78 x 0,61 m
Leiterlänge:
2,3 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufenanzahl:
2 x 10
Stufentiefe:
80 mm
senkrechte Leiterhöhe:
2,15 m
untere, äußere Breite:
0,61 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,55*
€ 291,44*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,87*
€ 291,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,00*
€ 298,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,67*
€ 302,46*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,69*
€ 317,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.