Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-124432
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124432
EAN/GTIN:
     4009199124432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
6.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.10 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
0.97 Meter
Aufstelllänge max.:
0.97 Meter
Aufstellbreite min.:
0.38 Meter
Aufstellbreite max.:
0.38 Meter
Aufstellfläche min.:
0.37 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.37 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.60 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.60 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.50 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.70 Meter
Sprossenanzahl:
10 Stück
Traversenbreite:
keine Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 164,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,56*
€ 174,08*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 142,24*
€ 175,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 142,66*
€ 175,68*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,21*
€ 184,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.