Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter,10 Stufen,Holm L 2,7m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224307
224307
224307
224307
224307
224307
224307
224307
Artikel-Nr.:
     711-224307
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     124432
EAN/GTIN:
     4009199124432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Anlegeleiter
  • 10 profilierte Stufen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,6 m
  • Holmlänge 2,7 m
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Anlege- und Abrutschschutz
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 6,1 kg
  • gemäß EN 131
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Stufenanlegeleiter, Stufenleiter, TRBS konform

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional +S
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Leitertyp:
Stufen-Anlegeleiter
Material:
Aluminium
Länge Holm:
2.7 m
Arbeitshöhe:
3.6 m
Sprossen Anzahl:
10
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Breite Stufen:
80 mm
belastbar bis:
150 kg
Leiter Ausführung:
einteilig
Sicherheitsausstattung Leiter/Gerüst:
Anlege- und Abrutschschutz
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Norm:
EN 131
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
6.1 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 166,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 176,42*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 142,62*
€ 177,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 142,79*
€ 178,32*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 187,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.