Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-126085
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126085
EAN/GTIN:
     4009199126085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrgerüst
Der Aluminium-Profitritt besitzt eine große Plattform, ist leicht verfahrbar, klappbar und erlaubt dank eines nahezu senkrechten Stützteils nahes Arbeiten am Objekt.
+ Extra große Standplattform für einen sicheren Stand (550 x 350 mm)
+ Doppelfunktion: Tritt mit integrierter Einhängemöglichkeit für Belagbühnen (1,5 – 2,0 m lang) zur Erstellung einer großen Arbeitsfläche
+ Kompakt zusammenklappbar
+ Einfach, schnell und rückenschonend verfahrbar
+ Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten am Objekt möglich
+ Breite, stabile Quertraverse mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) und integrierten Transportrollen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.65 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
12.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
12.3 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
0.86 Meter
Aufstelllänge max.:
0.86 Meter
Aufstellbreite min.:
0.98 Meter
Aufstellbreite max.:
0.98 Meter
Aufstellfläche min.:
0.83 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.83 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2.95 Meter
Standhöhe Tritt:
0.95 Meter
Produktlänge Tritt:
1.60 Meter
Produkthöhe Tritt:
1.55 Meter
Stufenanzahl:
4 Stufen
Traversenbreite:
0.98 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Klapptreppe, Klapptritt, Leitergerüst, Leiterngerüst, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 4 stufen, leitergerüst, montagetritt krause, KRAUSE, STABILO, KlappTritt, ProfiTritt, 4 Stufen, große Plattform, Traverser, Rollen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 263,37*
€ 311,21*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 277,83*
€ 328,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,10*
€ 339,66*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,07*
€ 339,99*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 291,86*
€ 352,8695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,21*
€ 370,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.