Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüst,4 Stufe(n),Podest H 950mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530776
530776
530776
530776
530776
Artikel-Nr.:
     711-530776
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126085
EAN/GTIN:
     4009199126085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrgerüst
Gerüst
  • 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Podest Höhe 950 mm
  • 2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 11,3 kg
  • gemäß DIN EN 14183

Suchbegriffe:
Alu-Fahrgerüst, Arbeitsbühne, Fahrgerüst, Gerüst, Leiter, Rollgerüst, Arbeitsplattform, Alu-Gerüst, Stepke

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Gerüst
Modul:
Tritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
950 mm
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Ablageschale:
nein
Unterbau:
2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen
Norm:
DIN EN 14183
Gewicht:
11.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Klapptreppe, Klapptritt, Leitergerüst, Leiterngerüst, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 4 stufen, leitergerüst, montagetritt krause, Alu-Fahrgerüst, Arbeitsbühne, Gerüst, Leiter, Arbeitsplattform, Alu-Gerüst, Stepke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 263,37*
€ 311,21*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 277,83*
€ 328,97*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,10*
€ 339,66*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,07*
€ 339,99*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 291,86*
€ 352,8695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,97*
€ 391,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,21*
€ 385,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.