Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Druckluftexzenterschleifer
>
Artikel
CP EXZENTERSCHLEIFER CP7215CVE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-CP8941272153
Hersteller:
Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:
8941272153
EAN/GTIN:
0015451631659
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
CP7215CVE - Fabrikat: Chicago Pneumatic
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
elektro exzenterschleifer
,
Druckluftwerkzeug
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 271,62*
€ 323,54*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,46*
€ 324,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Hookit™ Stützteller, Multihole, Standard, 5/16 in, 51122
3M
51122
ab € 53,63*
Zubehör
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 270 Elektrischer Antrieb 230V, für Öl und ähnliche Produkte, 70 bar
ELMAG
43620
ab € 2,93*
Zubehör
Inline-Öler Anschluß 1/4' Luft-Eingang IG / Luft-Ausgang AG
ELMAG
42585
ab € 13,52*
Zubehör
Stecknippel AG 1/4', Messing
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 100 (100 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
970472
ab € 41,14*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 120 (100 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
970521
ab € 40,90*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 150 (100 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
968737
ab € 41,04*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 180 (100 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
970387
ab € 40,87*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 240 (100 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
970484
ab € 41,14*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 320 (100 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
968738
ab € 41,06*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 40 (50 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
970488
ab € 26,90*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 60 (50 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
970489
ab € 22,90*
Zubehör
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 80 (50 St)
STARCKE Schleifmittelwerk
968736
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen