Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer Typ 581 1,25 mm DIN 333RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005810012500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005810012500
EAN/GTIN:
     4031093182034
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS Zentrierbohrer Typ 581 1,25 mm DIN 333RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
581
Durchmesser:
1,25 mm
Norm:
DIN 333
Gesamtlänge:
31,5 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
A
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, zentrierbohrer din333a hss 1,25mm, din 333, Spiralbohrer, Zentrierbohrer ohne Fläche, 581
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,23*
€ 6,15*
Lager 245
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 8,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,59*
5 Tage
3
1
€ 9,95*
ab € 8,17*
€ 11,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.