Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer Typ 583 10 mm DIN 333RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005830100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005830100000
EAN/GTIN:
     4031093182409
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS Zentrierbohrer Typ 583 10 mm DIN 333RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
583
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 333
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 333 R, Zentrierbohrer DIN 333 R, din 333 r, Spiralbohrer, Zentrierbohrer ohne Fläche, 583
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 9,95*
ab € 35,78*
€ 47,07*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,65*
€ 61,74*
1 Tag
unbekannt
€ 3,95*
ab € 63,93*
€ 80,62*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,37*
€ 119,93*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.