Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 333 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 333 / blank
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 333 / blank
Artikel-Nr.:
     5162-583 10.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005830100000
EAN/GTIN:
     4031093182409
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer ohne Fläche HSS / Ø 10,000 mm / DIN 333 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,000 mm • Kegelmantelanschliff • korrekte Anlage zwischen Körnerspitzen • für Zentrierbohrungen nach DIN 332 Teil 1, Form R • d1 ≤ 0,8 mm: einseitig mit Spitze
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
25 mm
gesamte Länge:
100 mm
Länge der Spannute:
40 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
10 mm
Normbezeichnung:
DIN 333
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
100.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 9,95*
ab € 34,65*
€ 46,57*
15 Tage
5
€ 6,99*
ab € 40,77*
€ 54,49*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,98*
€ 61,34*
Lager 5162
unbekannt
€ 3,95*
ab € 64,23*
€ 81,24*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,89*
€ 120,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5162
Versand: Lager 5162
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.