Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3366 8 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033660080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033660080000
EAN/GTIN:
     4031093675710
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3366 8 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3366 | NH mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
8
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
radial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 9,95*
ab € 70,79*
€ 90,56*
15 Tage
3
€ 6,99*
ab € 88,53*
€ 110,00*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 96,45*
€ 119,12*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,37*
€ 145,43*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.