Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Typ INOX Schaft HB Z4 8,0mm GÜ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Typ INOX Schaft HB Z4 8,0mm GÜ
Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Typ INOX Schaft HB Z4 8,0mm GÜ
Artikel-Nr.:
     400-2300720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031093675710
EAN/GTIN:
     4031093675710
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser

Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Typ INOX Schaft HB Z4 8,0mm GÜ


VHM-Schaftfräser, Fire-beschichtet

•Ausführung lang
•VHM UF
•DIN 6527
•Typ NH
•Zum Umfangsfräsen, Besäumen und Schlichtfräsen, sowie zur universellen Bearbeitung
•Schneidenanzahl 4
•Schaft DIN 6535-HB
•Mit Kühlkanal
•Mit Zentrumsschnitt






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,039 kg
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft d 8, fräser mit schaft, fräser mit schaft 8mm, Fräser, ungleiche, Innenkühlung, mit, VHM, lang, 6527, 40°/42°, DIN, Drallsteigung, 40/42°, und, Typ, Gühring, Vollhartmetall-Schaftfräser, Z=4, Schneiden, 42°, NH, DIN6527, 40°, 2454, QR4303826, Fire, Ratiofräser, Vollhartmetall, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 9,95*
ab € 70,79*
€ 90,56*
15 Tage
3
€ 6,99*
ab € 88,53*
€ 110,00*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 96,45*
€ 119,12*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,37*
€ 145,43*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.