Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrankschlüssel
>
Artikel
Profi-Key 61x90
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
VBW Werkzeugfabrik
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-VBW172190
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
172190
EAN/GTIN:
4005887009142
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Profi-Key Profi-Key mit Heizungsentlüftungs-Schlüssel - Fabrikat: VBW
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
,
Netzwerkschrankschlüssel
,
Schaltschrankschlüssel
,
schaltschrankschlüssel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,78*
€ 22,75*
Lager 260
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 23,18*
Lager 245
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,79*
€ 23,29*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
VBW
128005
ab € 24,42*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 10 mm
VBW
134015
ab € 68,84*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
VBW
134020
ab € 72,57*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 15 mm
VBW
134030
ab € 90,32*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 6 mm
VBW
134005
ab € 61,25*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 8 mm
VBW
134010
ab € 65,82*
Ähnlich
Schaltschrank-Schlüssel
VBW
ab € 19,36*
Ähnlich
Schaltschrank-Schlüssel SubMaster 9 in 1
VBW
ab € 34,96*
Ähnlich
Standhahnschlüssel, rot lackiert, 370 mm
VBW
149105
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen