Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Biegezange, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-134020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     134020
EAN/GTIN:
     4005887278005
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
handbiegemaschinen
12 mm. Für Biegungen bis 180°. Biegesegment mit Gradeinteilungen.
Weitere Informationen:
Rund:
12
Radius:
30
Winkel:
180°
Gewicht:
914 g
Herkunftsland:
FRANKREICH
Weitere Suchbegriffe: Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
128005
ab € 24,65*
Ähnlich
VBW
134015
ab € 68,87*
Ähnlich
VBW
134030
ab € 89,80*
Ähnlich
VBW
134005
ab € 61,12*
Ähnlich
VBW
134010
ab € 65,82*
Ähnlich
VBW
ab € 14,68*
Ähnlich
VBW
157005
ab € 115,30*
Ähnlich
VBW
ab € 19,21*
Ähnlich
VBW
ab € 35,03*
Ähnlich
VBW
149105
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.