Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärwerkzeug
>
Rohrbieger
>
Handbiegemaschinen
>
Artikel
Kupferrohr-Biegezange, 15 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-134030
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
134030
EAN/GTIN:
4005887278203
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
handbiegemaschinen
15 mm. Für Biegungen bis 180°. Biegesegment mit Gradeinteilungen.
Weitere Informationen:
Rund:
15
Radius:
42
Winkel:
180°
Gewicht:
2089 g
Herkunftsland:
FRANKREICH
... >
Sanitärwerkzeuge
>
Sanitärschlüssel, -Spezialwerkzeuge
>
Kupferrohr-Biegezange
Weitere Suchbegriffe:
Kupferrohr-Biegezange, 15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
VBW
128005
ab € 24,65*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 10 mm
VBW
134015
ab € 68,87*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
VBW
134020
ab € 72,59*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 6 mm
VBW
134005
ab € 61,12*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 8 mm
VBW
134010
ab € 65,82*
Ähnlich
Profi-Key
VBW
ab € 14,68*
Ähnlich
Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm
VBW
157005
ab € 115,30*
Ähnlich
Schaltschrank-Schlüssel
VBW
ab € 19,21*
Ähnlich
Schaltschrank-Schlüssel SubMaster 9 in 1
VBW
ab € 35,03*
Ähnlich
Standhahnschlüssel, rot lackiert, 370 mm
VBW
149105
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen