Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KNIPEX002142 Herst.-Nr.: 00 21 42 EAN/GTIN: 4003773084228 |
| |
|
| | |
| Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar. Ein- oder beidseitig zu öffnen. Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individüllen Kennzeichnung. Max. Zuladung: 25 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen. Metallscharniere. Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers. Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens. Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lehrlingskoffer knipex, modul werkzeuge, werkzeugkoffer alu |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,53* | € 769,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,30* | € 769,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 732,30* | € 770,33* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,10* | € 779,70* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 750,03* | € 794,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|