Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KSTOOLS122.1203 Herst.-Nr.: 122.1203 EAN/GTIN: 4042146015742 |
| |
|
| | |
| Schlauchklemme max. D= 25 mm (1inch) Fabrikat: KS-Tools Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,096 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,71* | € 8,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,68* | € 10,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 10,52* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,25* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|