Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Rohrreinigungsmaschine
>
Artikel
Kanal- und Rohrreinigungs-Werkzeug-Satz Ø 16+22mm Nr. 900.2791
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Z-KSTOOLS900.2791
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
900.2791
EAN/GTIN:
4042146199060
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Rohrreinigungswerkzeug-Satz mit Spirale Ø 16 + 22 mm mit Innenseele inklusive Spiralenkorb zur sicheren Aufbewahrung der Spirale inklusive Rohrreinigungsmaschine Motor: 230 V, 0,4 KW - Rechts- Linkslauf Drehzahl: 620 U/min. Arbeitsbereich: Rohre von Ø 20,0 - 150,0 mm Arbeitslängen: 10 m bei 8 mm-Spirale 10 m bei 10 mm-Spirale 50 m bei 16 mm-Spirale 60 m bei 22 mm-Spirale Fabrikat: KS-Tools
... >
Lager 245
>
Katalog 2
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
ks tools rohrreinigungsgerät
,
rohrreinigungsgerät
,
Kanalwerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.125,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.497,70*
€ 5.352,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.441,49*
€ 5.285,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.240,76*
€ 5.046,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.160,46*
€ 4.950,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.125,40*
€ 4.909,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen