Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Kartuschenpistole 18 V (ohne Akku+Ladegerät) DCG180ZX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADCG180ZX
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCG180ZX
EAN/GTIN:
     0088381679398
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Akku-Kartuschenpistole 18 V DCG180ZX Akku-Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes nach Lösen des Einschalters 2 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge Halter für 600 ml Schlauchbeutel als Sonderzubehör separat erhältlich Mit LED Vorschub-Geschwindigkeit 0 - 28 mm / sek. Max. Auspressdruck 500 kg Aufnahme Kartusche 310 ml Schlauchbeutel 600 ml Akku 18 V Länge 411 mm Gewicht 2,2 kg Fabrikat: Makita
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 172,28*
€ 205,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 172,72*
€ 207,97*
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 224,87*
€ 4,90*
ab € 188,51*
€ 227,18*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,52*
€ 235,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DCG180RYEX
ab € 365,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.