Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q212932 Herst.-Nr.: DCG180ZX EAN/GTIN: 0088381679398 |
| |
|
| | |
| Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters. Akku-Kartuschenpistole für 310 ml-Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel. 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge. Mit leuchtstarker LED. Technische Details: Akkuspannung: 18 V, Max. Auspressdruck: 500 kg, Breite: 108 mm, Hoehe: 264 mm, Länge: 404 mm, Gewicht (inkl. Akku): 3 kg, Gewicht (ohne Akku): 1,31 kg, K-Wert Vibration: 1,5 m/s², Vibration: 2,5 m/s², Schalldruckpegel : 70 dB(A), Aufnahme Kartusche: 310 ml, Aufnahme Schlauchbeutel: 600 ml, Lieferumfang: Schutzbrille. Weitere Informationen: | | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Produkt-Art: | Dosierpistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 172,28* | € 205,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 172,72* | € 207,97* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,20* | € 224,87* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,51* | € 227,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,52* | € 235,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|