Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Winkelschleifer 18V mit Paddelschal DGA520ZX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADGA520ZX1
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA520ZX1
EAN/GTIN:
     0088381751100
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
makita akku-winkelschleifer 18 volt...
akku winkelschleifer
Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet. Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich. Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine. Sepzifikation: Das X-LOCK-System ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel mit nur einem Handgriff; ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen; Technische Daten: Li-Ion Akku 18 V; Akkuspannung 18 V; Akkusystem LXT; Akkuschutzsystem; Leerlaufdrehzahl 8500 min?¹; Max. Schnitttiefe 32 mm; Spindelgewinde M14; Bohrung 22,23 mm; Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm; Wiederanlaufschutz; Motorbremse; Schleifscheibe; Produktgewicht 3 kg; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,4 - 3,0 kg; Produktabmessung (L x B x H) 361 - 375 x 140 x 146 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita, Makita
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 161,01*
€ 196,35*
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 216,18*
€ 4,90*
ab € 182,54*
€ 218,83*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 227,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,42*
€ 240,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.