Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA520ZX1 Akku-Winkelschleifer 125mm bürstenlos 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W625852
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA520ZX1
EAN/GTIN:
     0088381751100
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
makita akku-winkelschleifer 18 volt...
akku winkelschleifer

Features:
18 V

Lieferumfang:
Ohne Akku!
Weitere Informationen:
Höhe:
146 mm
Länge:
375 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
3 kg
Max. Trenntiefe:
32 mm
Spindelgewinde:
M14
Innen-Scheibendurchmesser:
22.23 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Besonderheiten:
bürstenlos
Leerlaufdrehzahl:
8500 U/min
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita, Makita, flex, Winkelschleifer, Trennschleifer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 161,01*
€ 196,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 216,18*
€ 4,90*
ab € 182,54*
€ 218,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 227,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,42*
€ 240,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.