Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Kombihammer SDS-MAX 2x40V max. (ohn HR006GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITAHR006GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR006GZ
EAN/GTIN:
     0088381739344
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. 80 Volt max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule. Dieser Akku-Kombihammer ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet. Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen. Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch.; Spezifikationen: Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer; Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT; Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her; Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion; XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen; Mit Tiefenanschlag für gleichbleibende Bohrtiefe; Mit Rutschkupplung; Technische Details: Akkuspannung 2 x 40 V max.; Akkuschutzsystem; Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) Li-ion; Leerlaufdrehzahl 150 - 310 min?¹; Leerlaufschlagzahl 1 100 - 2 250 min?¹; Bohrleistung in Beton 52 mm; Idealer Bohrbereich (Beton) 25 - 40 mm; Einzelschlagstärke 21,4 J; Passend für SDS-MAX; AWS-Schnittstelle; Transportkoffer; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 12,9 - 14,3 kg; Produktabmessung (L x B x H) 610 x 140 x 337 mm; Schallleistungspegel (LWA) 110 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 99 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration Hammerbohren in Beton 8,5 m/s²; Meißeln mit Seitengriff 7,0 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 736,44*
€ 779,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 742,63*
€ 783,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 753,74*
€ 790,56*
Frei Haus
ab € 754,22*
€ 790,57*
Lager 245
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,45*
€ 816,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,08*
€ 971,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,67*
€ 964,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,20*
€ 946,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,50*
€ 933,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,45*
€ 926,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.