Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-HR006GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR006GZ
EAN/GTIN:
     0088381739344
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

MAKITA HR006GZ - Akku-Kombihammer (2x 40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 21,4 Joule | LED-Licht | incl. Transportkoffer | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA HR006G ist ein leistungsstarker 2x 40 V Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme.

Die 80 Volt des MAKITA Akku-Kombihammers ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule.
Dieses MAKITA Gerät ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet.

HIGHLIGHTS

  • Active Feedback Sensing Technology (AFT): stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
  • Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
  • Mit Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen
  • Auto-Start Wireless System (AWS): stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
  • XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Mit Tiefenanschlag für gleichbleibende Bohrtiefe
  • Mit Rutschkupplung
  • Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)
  • Incl. Transportkoffer

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 2 x 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkutyp: Li-ion
  • Akkuschutzsystem
  • Leerlaufdrehzahl: 150 - 310 min^-1
  • (Leerlauf-)Schlagzahl: 1.100 - 2 250 min^-1
  • Bohrleistung in Beton: 52 mm
  • Idealer Bohrbereich (Beton): 25 - 40 mm
  • Einzelschlagstärke: 21,4 Joule
  • SDS-MAX | AWS-Schnittstelle
  • Schallleistungspegel: 110 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 99 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration Hammerbohren in Beton: 8,5 m/s²
  • Meißeln mit Seitengriff: 7,0 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 610 x 140 x 337 mm
  • Gewicht incl. Akku: ca. 12,9 - 14,3 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
17.746000 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 690,80*
€ 732,77*
€ 4,90*
ab € 748,10*
€ 790,47*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,68*
€ 794,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 750,42*
€ 794,32*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 753,39*
€ 794,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,33*
€ 945,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,47*
€ 938,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,94*
€ 916,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,89*
€ 904,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,39*
€ 896,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.