Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Combo Set 2.8.7 18V (685199000) Akku-Mas 685199000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-METABO685199000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685199000
EAN/GTIN:
     4061792210622
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4inch Innensechskant und 200 Nm
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL :Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), 1 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 266,22*
€ 314,09*
Frei Haus
ab € 271,12*
€ 316,95*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,57*
€ 341,44*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,37*
€ 366,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,28*
€ 374,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
626700000
ab € 6,39*
Sonstiges
Metabo
628831000
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.