Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     2462-4049645314215
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0120-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645314215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,940 kg/m
Ø-Innen:
120 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,110 bar
Biegeradius:
61 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
550
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
135 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 133,98*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 123,17667*
€ 134,61667*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 124,85334*
€ 137,15334*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 127,50*
€ 149,38*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 151,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 137,15334*
€ 163,21247
pro Meter
ab 10 Meter
€ 135,16334*
€ 160,84437
pro Meter
ab 500 Meter
€ 124,85334*
€ 148,57547
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 822,92004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.