Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 485; Ø:120; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130548/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130548/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 485; Ø:120; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-48501200000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48501200000-6
EAN/GTIN:
     4049645314215
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 485; Ø:120; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |mehrlagige Schlauchwandung |Wandung: innen und außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
  • geeignet für leichten Überdruck |hochflexibel + stauchbar |isolierend |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gut hitzebeständig |zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil im Klemmprofil
  • -60°C bis 500°C |kurzzeitig bis 550°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 120
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 133,98*
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 123,17667*
€ 134,61667*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 124,85334*
€ 137,15334*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 127,50*
€ 149,38*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 151,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 134,61667*
€ 160,19384
pro Meter
ab 10 Meter
€ 132,69667*
€ 157,90904
pro Meter
ab 500 Meter
€ 123,17667*
€ 146,58024
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 807,70002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.