Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 485 120mm 135,00mm 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4501403912
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48501200000-6
EAN/GTIN:
     4049645314215
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · isolierend · geeignet für leichten Überdruck · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 500°C · kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Außen-Ø:
135 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,11 bar
Wandstärke:
07. Mai mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
550 °C
Temperaturbereich:
-60 bis 550 °C
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch, Absaugschläuche, Saugschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,10*
€ 134,01*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 122,54667*
€ 134,63667*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 9,80*
ab € 125,17334*
€ 137,16334*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,42*
€ 151,16*
Lager 9587
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 128,00*
€ 152,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 48 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 128,00* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 912,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.