Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G COBALT 3,3X67MM (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METALLBOHRER HSS-G COBALT 3,3X67MM (10)
METALLBOHRER HSS-G COBALT 3,3X67MM (10)
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4932471142
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471142
EAN/GTIN:
     4058546287702
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigen Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert.
Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z.B. säure- und hitzebeständige Stähle und Edelstahl.
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit.
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung.
Verstärker Bohrkern: der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale.
3-Flächen-Schaft ab ⌀ 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter.
Farbe: Bronze.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge [mm]:
37
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 3,3mm, din 338, METALLBOHRER HSS-G COBALT 3,3X67MM (10)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 17,29*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 17,43*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 11,53*
€ 17,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 18,41*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 90 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 232,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.