| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2607002822 Herst.-Nr.: 2 607 002 822 EAN/GTIN: 3165140995535 |
| |
|
| | |
| 21-tlg. Schrauberbit-Set mit Snap-hook (hellblau). Praktisches Set mit 20-gängigen Schrauberbits und einem Universalmagnet-Bithalter. Dank des robusten Snap-hooks, der einfach an Hose oder Taschen befestigt werden kann, sind wichtige Bits während der Arbeit stets in Reichweite. Schneller Zugang zu den Bits. Robuster Snap-hook zur Befestigung des Sets an der Hose oder Werkzeugtasche. Schrauberbits zum Schrauben mit den gängigsten Schrauben (Phillips, Pozidriv, Torx, Schlitz und Innensechskant). Geeignet für Elektrowerkzeuge und Handschrauber aller gängigen Marken. Weitere Informationen: | | Abmessung: | PZ1 | Abmessung 10: | T30 | Abmessung 11: | SL4 | Abmessung 12: | SL5.5 | Abmessung 13: | SL6.5 | Abmessung 14: | HEX3 | Abmessung 15: | HEX4 | Abmessung 16: | HEX5 | Abmessung 17: | HEX6 | Abmessungen Set, Länge mm: | 160 | Abmessungen Set, Breite mm: | 82 | Abmessung 2: | PZ2 | Abmessungen Set, Höhe mm: | 25,7 | Abmessung 3: | PZ3 | Abmessung 4: | PH1 | Abmessung 5: | PH2 | Abmessung 6: | PH3 | Abmessung 7: | T15 | Abmessung 8: | T20 | Abmessung 9: | T25 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,31* | € 8,51* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,94* | € 8,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,15* | € 8,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,31* | € 8,85* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,09* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|