Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21-teiliges Schrauberbit-Set mit Snap-hook, Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607002822
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 822
EAN/GTIN:
     3165140995535
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Karabiner
21-tlg. Schrauberbit-Set mit Snap-hook (hellblau). Praktisches Set mit 20-gängigen Schrauberbits und einem Universalmagnet-Bithalter. Dank des robusten Snap-hooks, der einfach an Hose oder Taschen befestigt werden kann, sind wichtige Bits während der Arbeit stets in Reichweite. Schneller Zugang zu den Bits. Robuster Snap-hook zur Befestigung des Sets an der Hose oder Werkzeugtasche. Schrauberbits zum Schrauben mit den gängigsten Schrauben (Phillips, Pozidriv, Torx, Schlitz und Innensechskant). Geeignet für Elektrowerkzeuge und Handschrauber aller gängigen Marken.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PZ1
Abmessung 2:
PZ2
Abmessung 3:
PZ3
Abmessung 4:
PH1
Abmessung 5:
PH2
Abmessung 6:
PH3
Abmessung 7:
T15
Abmessung 8:
T20
Abmessung 9:
T25
Abmessung 10:
T30
Abmessung 11:
SL4
Abmessung 12:
SL5.5
Abmessung 13:
SL6.5
Abmessung 14:
HEX3
Abmessung 15:
HEX4
Abmessung 16:
HEX5
Abmessung 17:
HEX6
Abmessungen Set, Länge mm:
160
Abmessungen Set, Breite mm:
82
Abmessungen Set, Höhe mm:
25,7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,67*
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,67*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 8,72*
Lager 1498
18
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 9,02*
1
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.