Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608596817 Herst.-Nr.: 2 608 596 817 EAN/GTIN: 3165140067072 |
| |
|
| | |
| Der lange, geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt mit höchster Präzision tiefe Löcher in Metall. Seine größere Länge ermöglicht das Bohren tiefer Löcher. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Der lange geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge (L1) mm: | 78 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, DIN 340, DIN 340 Metallbohrer, DIN 340 Spiralbohrer, DIN 340 Tieflochbohrer, DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Metallbohrer, Bohrer |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,53* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,01* | € 6,89* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,20* | € 7,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,47* | € 7,48* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|