Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608596817 Herst.-Nr.: 2608596817 EAN/GTIN: 3165140067072 |
| |
|
| | |
| Der lange · geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt mit höchster Präzision tiefe Löcher in Metall. Seine größere Länge ermöglicht das Bohren tiefer Löcher. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Der lange geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4,2mm· für Material: Stahl, Gusseisen, Rohre und Profile aus Metall, Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoff, Sandwich-Metall, StahlblecheWeitere Informationen:Nenn-Ø: 4,2 mmGesamtlänge: 119 mmArbeitslänge: 78 mmMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, DIN 340, DIN 340 Metallbohrer, DIN 340 Spiralbohrer, DIN 340 Tieflochbohrer, DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Metallbohrer HSS-G DIN 340 4,2 X 78 5er-Pack |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,53* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,01* | € 6,87* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,23* | € 7,14* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,37* | € 7,32* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|